HELLERMANNTYTON - 90° Verschraubung Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50000
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeart - sonstige
Gewindeanschlussgröße - PG7
Nenngröße in Zoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026309569
Sonepar Artikelnummer
121178573
Hersteller Artikelnummer
166-50000
Hersteller Typ
A90FM-PG7-NPB-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50000
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
sonstige
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.207 kg


