HELLERMANNTYTON - 90° Verschraubung Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50002
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Nenngröße in Zoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026309583
Sonepar Artikelnummer
121178575
Hersteller Artikelnummer
166-50002
Hersteller Typ
A90FM-M20-NPB-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50002
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
sonstige
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.098 kg


