HELLERMANNTYTON - 90° Verschraubung Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50006
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Nenngröße in Zoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026309620
Sonepar Artikelnummer
121178578
Hersteller Artikelnummer
166-50006
Hersteller Typ
A90FM-M50-NPB-ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-50006
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
sonstige
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindelänge:
18 mm
Gesamtlänge:
99 mm
Gesamthöhe:
99 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
5.560 kg


