HELLERMANNTYTON - Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 57 mm, PA6, schwarz, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01310
Nenndurchmesser - 57 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026486604
Sonepar Artikelnummer
121178838
Hersteller Artikelnummer
170-01310
Hersteller Typ
HEGWS90-PA6-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01310
Nenndurchmesser:
57 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 125 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.139 kg


