HELLERMANNTYTON - Abstandhalter für Kabelbinder Endlosband 30,5x53,3 mm, PP, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-32000
Breite des Bandes - 53.3 mm
Bandlänge - 30.5 mm
Ausführung - Endlosband
Bandverschluss - Stahlnase
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026106823
Sonepar Artikelnummer
121176989
Hersteller Artikelnummer
111-32000
Hersteller Typ
EL-TY (TELS-SPK2)-PP-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
111-32000
Breite des Bandes:
53.3 mm
Bandlänge:
30.5 mm
Ausführung:
Endlosband
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 115 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


