HELLERMANNTYTON - Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-29701
Länge - 34 mm
Breite - 26 mm
Höhe - 35 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312507
Sonepar Artikelnummer
121177641
Hersteller Artikelnummer
151-29701
Hersteller Typ
SAOM82-PA66HIRHSUV-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-29701
Länge:
34 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
35 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


