Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Anwickelclip 50 mm schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Anwickelclip 50 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-01255

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • -1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026479767

Sonepar Artikelnummer

121177371

Hersteller Artikelnummer

151-01255

Hersteller Typ

SOC20SFT712-MD-PA66HIRHS/EPDM-BK (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151-01255

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Einfache Montage, werkzeuglos. Definierter Abstand zur Montage. Diese Kabelschellen sind besonders in der Automobilindustrie beliebt, da sich Kabelbäume in verschiedenen Bereichen des Fahrzeugs einfach verlegen lassen. Durch ihre flache und leichte Bauweise sind sie eine optimale Lösung bei beengten Platzverhältnissen