HELLERMANNTYTON - ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102-67067
Für max. Bündeldurchmesser - 80 mm
Befestigungsart - sonstige
Durchmesser Befestigungsloch - 6.3 mm
Einsatztemperatur - -40 .. 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026253763
Sonepar Artikelnummer
121176722
Hersteller Artikelnummer
102-67067
Hersteller Typ
ATSFT6-PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
102-67067
Für max. Bündeldurchmesser:
80 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
6.3 mm
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


