HELLERMANNTYTON - Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck .

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 531-00384
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1.8 .. 6 mm
Länge - 4.5 mm
Breite - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660187902
Sonepar Artikelnummer
121180020
Hersteller Artikelnummer
531-00384
Hersteller Typ
HODS85 .-PVC-YE (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
531-00384
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1.8 .. 6 mm
Länge:
4.5 mm
Breite:
11.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


