HELLERMANNTYTON - Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 515-01054
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1 .. 3 mm
Länge - 3.5 mm
Breite - 3.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660521713
Sonepar Artikelnummer
121179836
Hersteller Artikelnummer
515-01054
Hersteller Typ
HGDC1-3 E-PVC-YE (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
515-01054
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1 .. 3 mm
Länge:
3.5 mm
Breite:
3.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


