HELLERMANNTYTON - Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 515-02024
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 2 .. 5 mm
Länge - 3.5 mm
Breite - 4.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660526602
Sonepar Artikelnummer
121179885
Hersteller Artikelnummer
515-02024
Hersteller Typ
HGDC2-5 B-PVC-YE (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
515-02024
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
2 .. 5 mm
Länge:
3.5 mm
Breite:
4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


