HELLERMANNTYTON - Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 515-02044
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 2 .. 5 mm
Länge - 3.5 mm
Breite - 4.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660526626
Sonepar Artikelnummer
121179887
Hersteller Artikelnummer
515-02044
Hersteller Typ
HGDC2-5 D-PVC-YE (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
515-02044
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
2 .. 5 mm
Länge:
3.5 mm
Breite:
4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


