Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck Z

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 515-02264

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 2 .. 5 mm

  • Länge - 3.5 mm

  • Breite - 4.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660526794

Sonepar Artikelnummer

121179909

Hersteller Artikelnummer

515-02264

Hersteller Typ

HGDC2-5 Z-PVC-YE (1000)

Hersteller Artikel Nr.:

515-02264

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

2 .. 5 mm

Länge:

3.5 mm

Breite:

4.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

Buchstaben

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage. Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase. Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung. Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar. Helagrip eignet sich zur Kennzeichnung von Leitungen und Einzeladern, zum Beispiel im Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar ist Helagrip im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und in gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, . Außerdem sind sie auf Anfrage individuell oder mehrstellig bedruckt und ohne Aufdruck lieferbar. Bei kleinen Leitungen empfiehlt sich die Verwendung des Aufziehdorns AD oder des Montagedornes TJC.Helagrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.