HELLERMANNTYTON - Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 515-03034
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 4 .. 9 mm
Länge - 5 mm
Breite - 6.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660529009
Sonepar Artikelnummer
121179936
Hersteller Artikelnummer
515-03034
Hersteller Typ
HGDC4-9 C-PVC-YE (250)
Hersteller Artikel Nr.:
515-03034
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
4 .. 9 mm
Länge:
5 mm
Breite:
6.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


