HELLERMANNTYTON - Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 4-9 mm gelb Aufdruck ERDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 515-01947
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 4 .. 9 mm
Länge - 5 mm
Breite - 6.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660528972
Sonepar Artikelnummer
121179883
Hersteller Artikelnummer
515-01947
Hersteller Typ
HGDC4-9 Earth-PVC-YE (250)
Hersteller Artikel Nr.:
515-01947
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
4 .. 9 mm
Länge:
5 mm
Breite:
6.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


