HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinde 2-teilig mit Schlauchaufnahme PA66HS/PA66HIRHS schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-03036
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 155 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
6000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026645636
Sonepar Artikelnummer
121177767
Hersteller Artikelnummer
156-03036
Hersteller Typ
T50SOSASVC6.5-PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-03036
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
155 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
200 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


