HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 1-teilig 164x4.6 mm, mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstand, für Ovallöcher, schlagzäh mod., hitze-/ UV-stabilisiert, sc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00379
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 164 mm
Ausführung - außenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026645247
Sonepar Artikelnummer
121177824
Hersteller Artikelnummer
157-00379
Hersteller Typ
T50ROSFTOVALIL125SO-PA66HIRHSUV-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00379
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
164 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


