HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 1-teilig 203x5 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert, schwar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00112
Breite des Bandes - 5.08 mm
Bandlänge - 203.2 mm
Banddicke - 1.5 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026433066
Sonepar Artikelnummer
121177801
Hersteller Artikelnummer
157-00112
Hersteller Typ
T50ROSFTQM6-PA66HIRHSUV-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00112
Breite des Bandes:
5.08 mm
Bandlänge:
203.2 mm
Banddicke:
1.5 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
222.4 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


