HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 1-teilig 488x12,7 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-31100
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 487.68 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026108612
Sonepar Artikelnummer
121177113
Hersteller Artikelnummer
115-31100
Hersteller Typ
DCT11-PA66HIRHSUV-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
115-31100
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
487.68 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
667 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


