HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 1-teilig für Temperaturen bis +240°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126-00183
Breite des Bandes - 3.4 mm
Bandlänge - 112.7 mm
Ausführung - außenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
9000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026460215
Sonepar Artikelnummer
121177218
Hersteller Artikelnummer
126-00183
Hersteller Typ
PT2ASFT6.5PT0.7-1.5-E-PEEK-BGE (9000)
Hersteller Artikel Nr.:
126-00183
Breite des Bandes:
3.4 mm
Bandlänge:
112.7 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
beige
Min. Haltekraft:
230 N
Betriebstemperatur:
-55 .. 240 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


