HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 1-teilig, gedichtet für Ovallöcher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126-00256
Breite des Bandes - 5.5 mm
Bandlänge - 133.6 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026519944
Sonepar Artikelnummer
121177221
Hersteller Artikelnummer
126-00256
Hersteller Typ
T60XSOSSFT62X122EMD-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
126-00256
Breite des Bandes:
5.5 mm
Bandlänge:
133.6 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
300 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


