HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 165x4.6 mm PA66HS schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00228
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 165 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
6000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660344572
Sonepar Artikelnummer
121177818
Hersteller Artikelnummer
157-00228
Hersteller Typ
T50SOSFT6LGE-PA66HS-BK (1500)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00228
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
165 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


