HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher 170 x5.3 mm PA66 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00019
Breite des Bandes - 5.3 mm
Bandlänge - 170 mm
Banddicke - 1.4 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387938562
Sonepar Artikelnummer
121177784
Hersteller Artikelnummer
157-00019
Hersteller Typ
OS170-FT7-LH-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00019
Breite des Bandes:
5.3 mm
Bandlänge:
170 mm
Banddicke:
1.4 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
147 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


