HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder, 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter für Rundlöcher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00130
Breite des Bandes - 5.1 mm
Bandlänge - 215.9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026444413
Sonepar Artikelnummer
121177806
Hersteller Artikelnummer
157-00130
Hersteller Typ
T50ROSFT6SO12.5A-PA66HIRHS-GY (4000)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00130
Breite des Bandes:
5.1 mm
Bandlänge:
215.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 110 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


