HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder, 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter für Rundlöcher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00197
Breite des Bandes - 5.1 mm
Bandlänge - 242.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
8000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026486406
Sonepar Artikelnummer
121177816
Hersteller Artikelnummer
157-00197
Hersteller Typ
T50ROSFT6S25SO-PA66HIRHSUV-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00197
Breite des Bandes:
5.1 mm
Bandlänge:
242.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


