HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder, 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter für Rundlöcher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00216
Breite des Bandes - 5.1 mm
Bandlänge - 234.2 mm
Banddicke - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026494470
Sonepar Artikelnummer
121177817
Hersteller Artikelnummer
157-00216
Hersteller Typ
T50ROSFT612.5SO-PA66HIRHS-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00216
Breite des Bandes:
5.1 mm
Bandlänge:
234.2 mm
Banddicke:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
222.4 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


