HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich 162,6x4.6 mm PA66HS schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133-01553
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 162.6 mm
Ausführung - außenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026501543
Sonepar Artikelnummer
121177258
Hersteller Artikelnummer
133-01553
Hersteller Typ
T50SOSWSP5E-2-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
133-01553
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
162.6 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


