HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme PA66HIRHS 331x12,8 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-00034
Breite des Bandes - 12.8 mm
Bandlänge - 331 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026317564
Sonepar Artikelnummer
121177092
Hersteller Artikelnummer
115-00034
Hersteller Typ
DCT9-PA66HIRHSUV-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
115-00034
Breite des Bandes:
12.8 mm
Bandlänge:
331 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
667 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


