HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme PA66HS 160x4.0 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155-30602
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 160 mm
Banddicke - 1.35 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026218540
Sonepar Artikelnummer
121177688
Hersteller Artikelnummer
155-30602
Hersteller Typ
T50SSBS5OT-E-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
155-30602
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1.35 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


