HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 100x2,5 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150-55610
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 110 mm
Banddicke - 1.1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660320224
Sonepar Artikelnummer
121177298
Hersteller Artikelnummer
150-55610
Hersteller Typ
T18RDP5-PA66-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
150-55610
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
110 mm
Banddicke:
1.1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


