HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 135x4,6 natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-85339
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 135 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
7000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660326905
Sonepar Artikelnummer
121177006
Hersteller Artikelnummer
111-85339
Hersteller Typ
T50SSL5-PA66-NA (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
111-85339
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
135 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


