HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 145x3,4 mm, 2-teilig (PEEK/PA46), Lamellenfuß, beige / grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01336
Breite des Bandes - 3.4 mm
Bandlänge - 145 mm
Ausführung - außenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026504353
Sonepar Artikelnummer
121177750
Hersteller Artikelnummer
156-01336
Hersteller Typ
PT2AFT6LG-PEEK/PA46-BGE/GY (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01336
Breite des Bandes:
3.4 mm
Bandlänge:
145 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Min. Haltekraft:
230 N
Betriebstemperatur:
-55 .. 240 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


