HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 150x3,3 mm, 2-teilig (PA66/PA66HS), Lamellenfuß, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01233
Breite des Bandes - 3.3 mm
Bandlänge - 150 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
7000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026482279
Sonepar Artikelnummer
121177746
Hersteller Artikelnummer
156-01233
Hersteller Typ
V150RFT10-PA66/PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01233
Breite des Bandes:
3.3 mm
Bandlänge:
150 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
150 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


