HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 150x4,6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-04601
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 150 mm
Ausführung - außenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026230061
Sonepar Artikelnummer
121177777
Hersteller Artikelnummer
156-04601
Hersteller Typ
T50SOSEC19-PA66HS/PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-04601
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


