Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 150x4,6mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150-40593

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026207667

Sonepar Artikelnummer

121151978

Hersteller Artikelnummer

150-40593

Hersteller Typ

T50SOSEC5A-PA66HS/PA66HIRHS-BK(500)

Hersteller Artikel Nr.:

150-40593

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

150 mm

Banddicke:

1.3 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40 .. 105 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

Kantenclip

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert, Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden, Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm, Für Kanten von 1-3 mm, Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Serie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung.