HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 157,5 x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126-00086
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 157.5 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026299532
Sonepar Artikelnummer
121177215
Hersteller Artikelnummer
126-00086
Hersteller Typ
T50SOSKSFT6.5S2-E-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
126-00086
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
157.5 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


