HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 157,5 x5,5 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126-00080
Breite des Bandes - 5.5 mm
Bandlänge - 157.5 mm
Banddicke - 1.35 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026301433
Sonepar Artikelnummer
121177213
Hersteller Artikelnummer
126-00080
Hersteller Typ
T60SOSSFT62x122-E-MD-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
126-00080
Breite des Bandes:
5.5 mm
Bandlänge:
157.5 mm
Banddicke:
1.35 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
300 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


