HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 160x4,6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00252
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 161 mm
Banddicke - 1.35 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026540467
Sonepar Artikelnummer
121177823
Hersteller Artikelnummer
157-00252
Hersteller Typ
T50SOSSBS5E-2-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00252
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
161 mm
Banddicke:
1.35 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


