HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 160x5 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-85480
Breite des Bandes - 5 mm
Bandlänge - 160 mm
Banddicke - 1.5 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660118463
Sonepar Artikelnummer
121177010
Hersteller Artikelnummer
111-85480
Hersteller Typ
RT50SD6-PA66HS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-85480
Breite des Bandes:
5 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1.5 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


