HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 170x5,0 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150-55500
Breite des Bandes - 5 mm
Bandlänge - 170 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660315381
Sonepar Artikelnummer
121177297
Hersteller Artikelnummer
150-55500
Hersteller Typ
REL30SDP6-PA66-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
150-55500
Breite des Bandes:
5 mm
Bandlänge:
170 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


