HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 2-teilig 200x4,6 mm mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-05330
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026338132
Sonepar Artikelnummer
121177779
Hersteller Artikelnummer
156-05330
Hersteller Typ
T50RIAHC2TICR-PA66HIRHS-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
156-05330
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


