HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 2-teilig für Schwerlastanwendungen, verschraubbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01466
Breite des Bandes - 7.7 mm
Bandlänge - 369 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
600 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026516141
Sonepar Artikelnummer
121177751
Hersteller Artikelnummer
156-01466
Hersteller Typ
X120RHDM65x160-PA66HIRHS-BK (600)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01466
Breite des Bandes:
7.7 mm
Bandlänge:
369 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


