HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 2-teilig mit Sacklochklammer, mit Teller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01203
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 202 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026477848
Sonepar Artikelnummer
121177743
Hersteller Artikelnummer
156-01203
Hersteller Typ
T50RDHA5.5x15-PA46-GY (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01203
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
202 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 150 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


