HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 2-teilig mit Schlauchaufnahme 390x7,6 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-03382
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 390 mm
Banddicke - 1.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026659596
Sonepar Artikelnummer
121177770
Hersteller Artikelnummer
156-03382
Hersteller Typ
T120RIAHC3TCR-PA66HIRHS-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
156-03382
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
530 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


