Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 2-teilig mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 2-teilig mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 156-03042

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026645681

Sonepar Artikelnummer

121177768

Hersteller Artikelnummer

156-03042

Hersteller Typ

T50SOSASVCOC19-24.5-PA66HIRHS-BK (500)

Hersteller Artikel Nr.:

156-03042

Ausführung:

außenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Mit AntiRutsch-Gravur zur Vermeidung von seitlichen Bewegungen des Kabelbaumes. Einfaches Aufclippen auf Schlauch, Rohr oder Kabel. Befestigungsclips sind um 360° frei rotierbar. Geführtes Kabel kann so Ausgleichsbewegungen vollführen. Ideal für den Einsatz in der Automobil-Industrie