HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 2-teilig mit Verbindungsstück zur Parallelführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01134
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 202 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026466200
Sonepar Artikelnummer
121177739
Hersteller Artikelnummer
156-01134
Hersteller Typ
T50RSINGLECOUPLER-PA66HIRHS-BK (1500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01134
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
202 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


