HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150-56199
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026202471
Sonepar Artikelnummer
121177300
Hersteller Artikelnummer
150-56199
Hersteller Typ
T50ROSDSBS5-PA66HS/PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
150-56199
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


