HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 200x4,6 T50ROS DSBS5 Schwarz 500 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-04181
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026683676
Sonepar Artikelnummer
121177775
Hersteller Artikelnummer
156-04181
Hersteller Typ
T50ROSDSBS5-PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-04181
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
222 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


