HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 200x4,7 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-85720
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 205 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
8000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660326073
Sonepar Artikelnummer
121177011
Hersteller Artikelnummer
111-85720
Hersteller Typ
T50RSFM-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
111-85720
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
205 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


