HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133-00034
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 202 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026231563
Sonepar Artikelnummer
121177256
Hersteller Artikelnummer
133-00034
Hersteller Typ
T50RFT8GSD-PA66HS/PA66HIRHS-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
133-00034
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
202 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


